Clé mâle coudée 6 pans revêtement par poudre, Hexagonal: 2mm

Réf.: 359066 N° catalogue.: 626034
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
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 58×18 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface revêtement par poudre
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 359066
Numéro de catalogue 626034
EAN / GTIN 7610733200764
Réf. fabricant 210.2 GR

Description

Exécution:

Corps coudé; longueurs optimisées. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur ”Rainbow”.