Mandrin à couronne dentée Prima, Type: 16-5/8

Réf.: 358287 N° de catalogue.: 342225
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 64.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 16-5/8
Plage de serrage 1,5 mm - 16 mm
⌀ ext. 56,5 mm
Longueur mandrin fermé 100,5 mm
Support 5/8-16 pouce
Clé à couronne dentée adaptée S3
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Identification et classification

Référence article 358287
Numéro de catalogue 342225
EAN / GTIN 4019208018232
Réf. fabricant 1322236
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

Mors trempés.
Pour rotation à droite.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, perceuses à percussion et perceuses à colonne.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier