Mandrin à couronne dentée Prima, Type: 13-1/2

Réf.: 358283 N° de catalogue.: 342225
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 38.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 13-1/2
Plage de serrage 1,5 mm - 13 mm
⌀ ext. 42,4 mm
Longueur mandrin fermé 74 mm
Support 1/2-20 pouce
Clé à couronne dentée adaptée S2
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Identification et classification

Référence article 358283
Numéro de catalogue 342225
EAN / GTIN 4019208078205
Réf. fabricant 1322223
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

Mandrin sécurisé par vis (filetage à gauche) autorisant une rotation à droite et à gauche.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, perceuses à percussion et perceuses à colonne.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier