{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour plage de serrage | 2,5 mm - 16 mm | |
| Type de produit | Mandrins à couronne dentée |
| Référence article | 352144 | |
| Numéro de catalogue | 309702 | |
| EAN / GTIN | 2050002062832 | |
| Réf. fabricant | 89.216.05 DCT-16-A/B/C/D | |
| Fabricant/personne responsable | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |