• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Pignon, pour plage de serrage: 0,3-8mm

Réf.: 352126 N° catalogue.: 309702
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 22.20
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour plage de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour plage de serrage 0,3 mm - 8 mm
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Identification et classification

Référence article 352126
Numéro de catalogue 309702
EAN / GTIN 2050002062818
Réf. fabricant 89.208.05 DCT-08-A/B/D
Fabricant/personne responsable WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins courts 301490 0,3-8.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier