{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master eco | |
| Taille de queue | 20 mm | |
| Taille plaquette | 8 mm | |
| Type d'utilisation | à droite | |
| Norme | DIN ISO 5610 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | PWLNR/L 2020X08 | |
| Plaquette adaptée | WN.. 0804.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
| Longueur de tête L1 | 30 mm | |
| Longueur totale L | 90 mm | |
| Garant sous plaquette | 259031 48 | |
| Levier | 259015 15 | |
| Vis de levier | 259018 15 | |
| Ressorts | 259046 4 | |
| Angle d'attaque κ | 95 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Tête de coupe |
| Référence article | 332196 | |
| Numéro de catalogue | 251910 | |
| EAN / GTIN | 4062406733896 | |
| Réf. fabricant | 251910 20/08 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |