Elément de base HiPer-Drill, 10×D, ⌀ DC: 41mm

Réf.: 330190 N° de catalogue.: 231617
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,495.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Exécution: 10×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Exécution 10×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 41 mm - 42,99 mm
Long. utile L1 430 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Long. queue Ls 70 mm
Vis de serrage 231999 25IP
Longueur totale L 560 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 330190
Numéro de catalogue 231617
EAN / GTIN 4062406641696
Réf. fabricant 231617 41
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la lame de perçage grâce à une assise de plaquette prismatique et serrage sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté.
  • Queue offrant une stabilité optimale lors de l'utilisation.

Goujures polies.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

Remarque(s):

Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
La vis de serrage doit être remplacée avec chacun des cinq changements de lame de coupe.
Pour une utilisation sûre du foret, il est indispensable d'effectuer au préalable un alésage pilote 1,5×D avec le foret 231600 avec la même taille et le même type de lame de perçage. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.
Réduire les valeurs d'avance f de 10 % et les valeurs vc de 30 %.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier