Elément de base HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 49mm

Réf.: 329904 N° de catalogue.: 231605
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 925.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Exécution: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Exécution 3×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 49 mm - 50,99 mm
Long. utile L1 153 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Long. queue Ls 70 mm
Vis de serrage 231999 25IP1
Longueur totale L 293 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 329904
Numéro de catalogue 231605
EAN / GTIN 4062406641443
Réf. fabricant 231605 49
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la plaquette de coupe grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage plus sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté. (Pour alésages jusqu’à la précision IT9)
  • Queue permettant une stabilité maximale lors du montage.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

La vis de serrage doit être remplacée tous les cinq changements de lame de perçage.
Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier