Elément de base HiPer-Drill, 1,5×D, ⌀ DC: 37mm

Réf.: 329849 N° de catalogue.: 231600
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 687.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Exécution: 1,5×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Exécution 1,5×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 37 mm - 38,99 mm
Long. utile L1 59 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Long. queue Ls 70 mm
Vis de serrage 231999 25IP
Longueur totale L 182 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 329849
Numéro de catalogue 231600
EAN / GTIN 4062406641313
Réf. fabricant 231600 37
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la plaquette de coupe grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage plus sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté. (Pour alésages jusqu’à la précision IT9)
  • Queue permettant une stabilité maximale lors du montage.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

La vis de serrage doit être remplacée tous les cinq changements de lame de perçage.
Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour utilisation statique ou rotative.
  • Pour les perçages de diamètre moyen jusqu’à IT9, coupant à droite.
  • À utiliser exclusivement avec un liquide de coupe émulsionné pour arrosage interne.
  • Avant l’utilisation, effectuer un alésage pilote afin d’accroître la sécurité des processus.
  • Utiliser uniquement avec les plaquettes de coupe 231630231690, vis de serrage 231999.
  • Serrer la vis de serrage au couple gravé sur le foret.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier