Ebavureur d’alésage intérieur et extérieur, Type: 3

Réf.: 313676 N° de catalogue.: 839650
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 45.55
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ alésage 10 mm - 22 mm
Pour profondeur d'alésage maximale (t) 52 mm
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 313676
Numéro de catalogue 839650
EAN / GTIN 7290003236664
Réf. fabricant RC2200

Description

Exécution:

Grâce à la vis de serrage à l’extrémité du corps, la lame de l’ébavureur peut être insérée à la verticale dans le trou de perçage. Pour l’ébavurage sans effort, grâce à la lame coupant dans les deux sens, un tour de 180° suffit. La lame est interchangeable. Le tournevis à six pans pour le changement de la lame est intégré dans le corps.

Utilisation:

Idéal pour l’ébavurage intérieur et extérieur de trous dans des endroits difficilement accessibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier