Ebavureur d’alésage intérieur et extérieur, Type: 1

Réf.: 166197 N° catalogue.: 839650
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 38.20
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ alésage 3 mm - 5,5 mm
Pour profondeur d'alésage maximale (t) 15 mm
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 166197
Numéro de catalogue 839650
EAN / GTIN 7290003240630
Réf. fabricant RC1000

Description

Exécution:

Grâce à la vis de serrage à l’extrémité du corps, la lame de l’ébavureur peut être insérée à la verticale dans le trou de perçage. Pour l’ébavurage sans effort, grâce à la lame coupant dans les deux sens, un tour de 180° suffit. La lame est interchangeable. Le tournevis à six pans pour le changement de la lame est intégré dans le corps.

Utilisation:

Idéal pour l’ébavurage intérieur et extérieur de trous dans des endroits difficilement accessibles.