• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Serre-joints à serrage parallèle, Capacité de serrage: 116mm

Réf.: 248811 N° de catalogue.: 862200
Nouveau produit

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 72 mm
Capacité de serrage 116 mm
Tige filetée M9
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 248811
Numéro de catalogue 862200
EAN / GTIN 4008158005348
Réf. fabricant PA105
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Mors entièrement en acier, réglage parallèle par 2 tiges filetées, galvanisé brillant.