• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Serre-joints à serrage parallèle, Capacité de serrage: 60mm

Réf.: 248809 N° de catalogue.: 862200
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 16.75
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 35 mm
Capacité de serrage 60 mm
Tige filetée M6
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 248809
Numéro de catalogue 862200
EAN / GTIN 4008158006802
Réf. fabricant PA55
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Mors entièrement en acier, réglage parallèle par 2 tiges filetées, galvanisé brillant.