Serre-joints parallèle (frette), Capacité de serrage max. pour pression: 150mm

Réf.: 242266 N° de catalogue.: 861900
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 66.20
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage max. pour pression (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrage pour pression (a) 0 mm - 150 mm
Serrage pour traction (b) 50 mm - 200 mm
Profondeur serrage (c) 100 mm
Force serrage max. 3 500 N
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 242266
Numéro de catalogue 861900
EAN / GTIN 4045197167552
Réf. fabricant 861900 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec vis à filetage trapézoïdal et 2 blocs de serrage basculants. Les blocs de serrage ayant chacun 3 surfaces lisses et une surface avec prisme en croix, ils peuvent être utilisés pour le serrage de pièces les plus diverses.

Utilisation:

Pour serrage intérieur et extérieur de pièces de différentes formes.

Matière(s):

Broche et outils de serrage en acier, bruni.