Serre-joints parallèle (frette), Capacité de serrage max. pour pression: 75mm

Réf.: 242264 N° de catalogue.: 861900
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 25.80
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage max. pour pression (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrage pour pression (a) 0 mm - 75 mm
Serrage pour traction (b) 40 mm - 115 mm
Profondeur serrage (c) 50 mm
Force serrage max. 2 500 N
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 242264
Numéro de catalogue 861900
EAN / GTIN 4045197167538
Réf. fabricant 861900 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec vis à filetage trapézoïdal et 2 blocs de serrage basculants. Les blocs de serrage ayant chacun 3 surfaces lisses et une surface avec prisme en croix, ils peuvent être utilisés pour le serrage de pièces les plus diverses.

Utilisation:

Pour serrage intérieur et extérieur de pièces de différentes formes.

Matière(s):

Broche et outils de serrage en acier, bruni.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier