Pied à coulisse Vernier 1/20, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 235728 N° de catalogue.: 410200
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 29.30

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 24.59 /pcs.
  • CHF 13.67 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,05 mm
Lecture commutable mm / pouce
Graduation 1/20 mm
Graduation 1/128 pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,05 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Blocage Vis de blocage en haut
Longueur de bec 40 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Etui
Tableau de filetage Tableau des pieds à coulisse
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 235728
Numéro de catalogue 410200
EAN / GTIN 4045197202932
Réf. fabricant 410200 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Vis de blocage en haut.

Livraison:

Avec tableau de filetage 412180 pour pied à coulisse.

Remarque(s):

Version pour gauchers, voir code art. 410205 réf. 150.