• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Servante d’atelier avec jeu d’outils universels, 241 pièces pour 7 tiroirs, Type: 1

Réf.: 2105838 N° de catalogue.: 689500
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,690.00
Sur demande
Disponibilité
9 999 999 999 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tiroirs 7
Type de produit servante d’atelier

Identification et classification

Référence article 2105838
Numéro de catalogue 689500
EAN / GTIN 4067263129516
Réf. fabricant 689500 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Servante d’atelier complète à 7 tiroirs. Les tiroirs sont équipés d’un jeu d’outils universels HOLEX de 241 pièces, composé des outils suivants: clés, pinces, clés à douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce, outils à frapper, pinces pour circlips, tournevis et accessoires. Les outils des 6 tiroirs supérieurs sont présentés dans des mousses rigides prédécoupées bicolores en PE, où chaque outil a sa place bien définie dans la servante d’atelier. Les outils du tiroir inférieur peuvent être placés librement et complétés par des outils supplémentaires.

Livraison:

Servante d’atelier avec 7 tiroirs complètement extractibles: 1× 914705 réf. 7
Instruments de mesure et accessoires - 22 pièces: 1× 689501 réf. 1 - Compartiment en mousse rigide
081437 réf. BLACK - Lampe de poche à LED, avec piles
085154 réf. B - Marqueur permanent Dura-Ink® 15
096845 réf. CLEAR - Lunettes de protection confort
410200 réf. 150 - Pied à coulisse, vernier 1/20
458800 réf. HM - Pointe à tracer droite en carbure
461805 réf. 300 - Réglet en acier souple, étroit, inoxydable, dépoli avec graduation au dos
462014 réf. 3 - Mètre-ruban mm/pouce
466200 réf. 2 - Mètre pliant en plastique
467436 réf. 400 - Niveau à bulle en aluminium avec aimant
844525 réf. 1F - Couteau pour câbles avec manche en plastique, repliable
845010 réf. 10 - Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, “experience”
845039 réf. 160 - Cutter universel avec manche en zinc moulé, pour lames de 18 mm
452600 réf. 150x100 - Equerre à chapeau, précision 2
Jeu de clés - 21 pièces: 1× 689501 réf. 2 - Compartiment en mousse rigide
613950 réf. 21; 22 - Clé mixte
613960 réf. 9 - Jeu de clés mixtes
614805 réf. 7; 8; 10; 13; 17 - Clé à fourche / clé à œil à cliquet
622201 réf. 7; 8; 10; 13 - Clé à douilles avec manche, long
813961 réf. 200 - Clé à molette avec gaine
Assortiment de douilles 1/4 et 1/2 pouce - 115 pièces: 1× 689501 réf. 3 - Compartiment en mousse rigide
631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 - Douille 6 pans, 1/4 pouce
631720 réf. 3; 4; 5 - Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce, courte
632090 réf. 1/4 - Cliquet réversible, 1/4 pouce, avec éjecteur
632420 réf. 50; 100 - Rallonge, 1/4 pouce
633029 réf. 116 - Poignée transversale, 1/4 pouce
633520 réf. 1/4 - Cardan 1/4 pouce
640190 réf. 1/2 - Cliquet réversible, 1/2 pouce, avec éjecteur
641020 réf. 125; 255 - Rallonge, 1/2 pouce
641320 réf. 295 - Poignée transversale, 1/2 pouce
641620 réf. 1/2 - Cardan, 1/2 pouce
642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 - Douille 12 pans, 1/2 pouce
643220 réf. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 - Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce
675597 réf. 71 - Jeu d’embouts, 71 pièces
676566 réf. 1 - Tournevis porte-embouts à magasin avec embouts 1/4 pouce, avec cliquet et aimant
676668 réf. 60 - Tournevis porte-embouts avec aimant pour embouts 1/4 pouce
676950 réf. 4/4 - Adaptateur avec entraînement 6 pans 1/4 pouce C 6,3
Jeu de tournevis - 32 pièces: 1× 689501 réf. 4 - Compartiment en mousse rigide
625701 réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 - Tournevis pour Torx®
627225 réf. 9 - Jeu de clés mâles coudées 6 pans, nickelées
660701 réf. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 - Tournevis pour vis à fente, avec manche
664201 Gr. 4; 5,5; 6,5 - Tournevis pour vis à fente, court
668401 réf. 0; 1; 2; 3 - Tournevis pour Phillips, avec manche
668471 réf. 1; 2 - Tournevis pour Phillips, court
Jeu de pinces - 12 pièces: 1× 689501 réf. 5 - Compartiment en mousse rigide
702995 réf. 180 - Pince universelle en vanadium, non revêtue, avec gaine bimatière
706145 réf. 250 - Pince multiprise brunie à froid, avec gaine
713195 réf. 200 - Pince à becs demi-ronds droite, non revêtue, avec gaine
713595 réf. 200 - Pince à becs demi-ronds coudée, non revêtue, avec gaine
719805 réf. J1; J2 - Pince pour circlips intérieurs, forme C, becs droits
719905 réf. A1; A2 - Pince pour circlips extérieurs, forme A, becs droits
725245 réf. 160 - Pince coupante diagonale non revêtue, à branches gainées
818305 Petit coupe-tubes avec 4 galets
860351 réf. 50 - Pince à ressort
Jeu de produits abrasifs et d’outils à frapper - 18 pièces: 1× 689501 réf. 6 - Compartiment en mousse rigide
517420 réf. 250 - Jeu de limes avec manche bimatière, 5 pièces, dans une trousse
557660 réf. F - Gomme abrasive universelle
575000 réf. 4 - Brosse à main métallique, fil d’acier lisse 0,35 mm
748000 réf. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 - Chasse-goupilles avec douille de guidage
750530 réf. 500 - Marteau rivoir avec poignée trimatière
755500 réf. A400 - Maillet en caoutchouc noir
Articles complémentaires - 21 pièces: 1× 081670 rf. 500 - Levier magnétique flexible
115051 réf. 1-10 - Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031 en coffret
580800 réf. - Monture de scie à métaux avec poignée, avec lame bimétal, 24 dents
1× WM0002 réf. E - Jeu de cartes patissou

Remarque(s):

L’outil est livré non monté. L’expédition de la servante d’atelier garnie 689500 réf. 1 n’est possible qu’au sein de l’UE.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier