Lame de scie pour machines pour Kasto, HSS, Long. L / dents par pouce: 650/8

Réf.: 223502 N° de catalogue.: 171150
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 40.45

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 43.73 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 36.43 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. L / dents par pouce Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Denture: normal

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 650 mm
Dents / pouce 8
Type d'outils HSS
Denture normal
Largeur 50 mm
Epaisseur 2,5 mm
⌀ trou de serrage 10,5 mm
Type de produit Lames de scie machine

Identification et classification

Référence article 223502
Numéro de catalogue 171150
EAN / GTIN 4045197095343
Réf. fabricant 171150 650/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

GARANT − Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène HSS (DMo5). Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, puissance de coupe très élevée (coupes rapides et longue durée de vie). L’avoyage précis garantit des coupes droites.

Remarque(s):

Spécialement pour machines Kasto (trous de serrage excentrés pour largeurs de lame 38 mm et plus).
Important: respecter impérativement les conseils d’utilisation accompagnant les lames de scie.