Lame de scie pour machines pour Kasto, HSS, Long. L / dents par pouce: 450/6

Réf.: 223488 N° de catalogue.: 171150
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 17.65

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 19.08 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 15.89 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. L / dents par pouce Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Denture: normal

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 450 mm
Dents / pouce 6
Type d'outils HSS
Denture normal
Largeur 38 mm
Epaisseur 2 mm
⌀ trou de serrage 8,5 mm
Type de produit Lames de scie machine

Identification et classification

Référence article 223488
Numéro de catalogue 171150
EAN / GTIN 4045197095206
Réf. fabricant 171150 450/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

GARANT − Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène HSS (DMo5). Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, puissance de coupe très élevée (coupes rapides et longue durée de vie). L’avoyage précis garantit des coupes droites.

Remarque(s):

Spécialement pour machines Kasto (trous de serrage excentrés pour largeurs de lame 38 mm et plus).
Important: respecter impérativement les conseils d’utilisation accompagnant les lames de scie.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier