Douille d'extension CM, MK extérieur / intérieur: 5/5

Réf.: 219780 N° de catalogue.: 343510
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 122.50
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK extérieur / intérieur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 63 mm
Longueur totale 335 mm
Longueur de col cote A 172 mm
Type de produit Douille d’extension

Identification et classification

Référence article 219780
Numéro de catalogue 343510
EAN / GTIN 4045197296443
Réf. fabricant 343510 5/5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté extérieur rectifié.
Douille d'extension (avec cônes extérieur et intérieur identiques).

Norme:

Similaires à DIN 2187.