Douille d'extension CM, MK extérieur / intérieur: 4/4

Réf.: 245520 N° catalogue.: 343510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK extérieur / intérieur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 48 mm
Longueur totale 265 mm
Longueur de col cote A 137 mm
Type de produit Douille d’extension

Identification et classification

Référence article 245520
Numéro de catalogue 343510
EAN / GTIN 4045197296436
Réf. fabricant 343510 4/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté extérieur rectifié.
Douille d'extension (avec cônes extérieur et intérieur identiques).

Norme:

Similaires à DIN 2187.