{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type | 13-3/8 | |
| Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
| ⌀ ext. | 40,2 mm | |
| Longueur mandrin ouvert | 76,3 mm | |
| Longueur mandrin fermé | 83,6 mm | |
| Support | 3/8-24 pouce | |
| Type de produit | Mandrins sans clé |
| Référence article | 219713 | |
| Numéro de catalogue | 341610 | |
| EAN / GTIN | 4019208024592 | |
| Réf. fabricant | 871049 | |
| Fabricant/personne responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |