Mandrin porte-forets auto-serrant Supra, Type: 13-1/2

Réf.: 219712 N° de catalogue.: 341610
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 110.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 13-1/2
Plage de serrage 1 mm - 13 mm
⌀ ext. 42,8 mm
Longueur mandrin ouvert 76 mm
Longueur mandrin fermé 83,3 mm
Support 1/2-20 pouce
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 219712
Numéro de catalogue 341610
EAN / GTIN 4019208067704
Réf. fabricant 249804
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

Avec verrouillage pour perceuses à percussion.

Utilisation:

Pour perceuses à colonne.
Pour vissage sur perceuses électriques.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier