Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, ⌀ ext. A / cône: 125/4mm

Réf.: 219153 N° catalogue.: 310705
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 800.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A / cône (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-3
Passage E 32 mm
Hauteur sans mors H1 69 mm
Hauteur avec mors H2 93 mm
Nombre de goujons filetés 3
⌀ centrage B 63,5 mm
Dim. goujons filetés M10
Carré K 9 mm
Poids 6,2 kg
Vitesse de rotation max. 5 500 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 219153
Numéro de catalogue 310705
EAN / GTIN 4019208525082
Réf. fabricant 185502
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en acier à poids et inertie réduits.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase.

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l’extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l’intérieur.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120313140.
La norme DIN 702-3 correspond à l’ancienne norme DIN 55027.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier