PB 38192 Tournevis cruciforme PZ 2

Réf.: 2184735 N° de catalogue.: Z621628
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 15.55
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 2
Pour ⌀ vis 3-5  mm
Longueur lame 300 mm
Longueur totale 409 mm
Type de produit Schraubenzieher

Identification et classification

Référence article 2184735
Numéro de catalogue Z621628
EAN / GTIN 7610733295791
Réf. fabricant PB 38192.2-300

Description

Description:

  • pour vis Pozidriv
  • pointe précise et dimensionnellement exacte, ajustement optimal dans les vis
  • forme de poignée optimisée pour une transmission maximale de la force et des couples inégalés
  • l'ergonomie optimale du SwissGrip Evo garantit un travail sans effort et sans fatigue
  • antidérapant et maniable – pour une utilisation sûre et précise dans toutes les conditions
  • Noyau interne 100 % recyclé, noyau externe avec partie recyclée, pour une longévité maximale
  • Matériau moderne à 3 composants : haute résistance chimique et mécanique, durable, résistant à l'usure
  • Numéro de série gravé au laser, garantie à vie
  • ColorCode, marquage laser permanent à l'extrémité du manche – identification rapide du profil/de la taille de la vis
  • Alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle et grande dureté