PB 38192 Tournevis cruciforme PZ 0

Réf.: 2184731 N° de catalogue.: Z621628
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 6.45
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 0
Pour ⌀ vis 1,6-2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 145 mm
Type de produit Schraubenzieher

Identification et classification

Référence article 2184731
Numéro de catalogue Z621628
EAN / GTIN 7610733295746
Réf. fabricant PB 38192.0-60

Description

Description:

  • pour vis Pozidriv
  • pointe précise et dimensionnellement exacte, ajustement optimal dans les vis
  • forme de poignée optimisée pour une transmission maximale de la force et des couples inégalés
  • l'ergonomie optimale du SwissGrip Evo garantit un travail sans effort et sans fatigue
  • antidérapant et maniable – pour une utilisation sûre et précise dans toutes les conditions
  • Noyau interne 100 % recyclé, noyau externe avec partie recyclée, pour une longévité maximale
  • Matériau moderne à 3 composants : haute résistance chimique et mécanique, durable, résistant à l'usure
  • Numéro de série gravé au laser, garantie à vie
  • ColorCode, marquage laser permanent à l'extrémité du manche – identification rapide du profil/de la taille de la vis
  • Alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle et grande dureté