{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | RUNNER | |
| Sexe | Homme; Unisexe | |
| Classe de protection | S1P | |
| Matériau coque de protection | Acier | |
| Résistance à la pénétration | Tissu | |
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
| Propriété | résistance au carburant | |
| Propriété semelle | Semelle Rebound | |
| Pointure UE | 37 | |
| Couleur | vert/blanc | |
| Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
| Référence article | 2161480 | |
| Numéro de catalogue | 092010 | |
| EAN / GTIN | 4043692450780 | |
| Réf. fabricant | 69400 37 | |
| Fabricant/personne responsable | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |