Sandales, noires RUNNER 145, S1P, Pointure EU: 36

Réf.: 2162322 N° catalogue.: 092014
Nouveau produit
Prix par 1 Paire
Prix HT CHF 131.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série RUNNER
Sexe Homme; Unisexe
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Pointure UE 36
Couleur noir
Type de produit Sandales de sécurité

Identification et classification

Référence article 2162322
Numéro de catalogue 092014
EAN / GTIN 4043692462745
Réf. fabricant 27400-36
Fabricant/personne responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et modernes de la série RUNNER offrant une grande flexibilité.
  • Régulation permanente et active de l’humidité grâce à la doublure fonctionnelle Active-X.
  • Protection antiperforation non métallique avec semelle intermédiaire XP®.
  • Embout en acier.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, semelle intérieure soulageant la pression et technologie de semelle réactive.
  • Concept clima-stream® pour une respirabilité maximale des chaussures.
  • Système de semelle SPORTY avec lamelles pour un déroulement naturel du pied et un excellent amortissement au niveau du talon.
  • Equipement ESD.
  • Tige en maille.
  • Sandales à fermeture auto-agrippante.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier