Jeu de 2 aimants plats avec tige filetée, Néodyme, ⌀: 22mm

Réf.: 2157913 N° de catalogue.: 085937
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (CHF 10,05 / 1 Unité)
Prix HT CHF 18.60
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 50 N
22 mm
Hauteur 6 mm
Hauteur avec taraudage 12,5 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface caoutchouté
Filetage M4
Type de produit Aimant plat

Identification et classification

Référence article 2157913
Numéro de catalogue 085937
EAN / GTIN 4069515000000
Réf. fabricant 085937 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.