Jeu de 2 aimants plats avec tige filetée, Néodyme, ⌀: 66mm

Réf.: 2157912 N° de catalogue.: 085937
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (CHF 22,27 / 1 Unité)
Prix HT CHF 41.20
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 180 N
66 mm
Hauteur 8,5 mm
Hauteur avec taraudage 23,5 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface caoutchouté
Filetage M8
Type de produit Aimant plat

Identification et classification

Référence article 2157912
Numéro de catalogue 085937
EAN / GTIN 4069515000024
Réf. fabricant 085937 66
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.