• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Foret en carbure monobloc HPC GARANT Master Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,06-Xmm

Réf.: 2157747 N° de catalogue.: 122470
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 154.50

Echelle de prix:

  • De 3 Unité
    CHF 167.01 / 1 Unité
  • De 8 Unité
    CHF 138.91 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
Plage de ⌀ 12,06 mm - 14,05 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 42 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 60 mm
Longueur totale L 107 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 2157747
Numéro de catalogue 122470
EAN / GTIN 4067263140214
Réf. fabricant 122470 12,06-X
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
115
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
75
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Conception robuste du foret et amincissement spécial optimisé pour une formation optimale des copeaux et un bris de copeaux sûr, avec des valeurs d’avance accrues. Microgéométrie avancée, forme convexe de l’arête de coupe et affûtage de la dépouille pour une stabilité supplémentaire de l’arête de coupe principale. Géométrie de goujure optimisée et géométrie frontale brevetée pour une évacuation sûre des copeaux dans les matériaux en acier et la fonte. Revêtement hautes performances de dernière génération.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 122471 / 122476.
Type HE: commander avec les codes art. 122470 / 122475 et 129100HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier