3× tiges avec aimant / raccord rapide, Corps 6 pans: 6,3

Réf.: 2154215 N° de catalogue.: GG6005
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (CHF 14,27 / 1 Unité)
Prix HT CHF 39.60
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Corps 6 pans Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Corps 6 pans 6,3 mm
Longueur totale 50 mm
6 pans creux D 6,3 (1/4 pouce)
Entraînement côté machine E 6,3 (1/4 pouce)
Compatible machines oui
Type de produit Porte-embouts
USP1 3× tiges avec aimant / raccord rapide

Identification et classification

Référence article 2154215
Numéro de catalogue GG6005
EAN / GTIN 4069515045117
Réf. fabricant GG6005 6,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Deux parties, donc tige et embout distincts. En cas d’usure, seul l’embout doit donc être changé.
Porte-embout avec raccord rapide automatique et aimant pour embouts C 6,3 et E 6,3 (l’aimant maintient la vis).
  • Logements pour embouts C 6,3 et E 6,3.
  • L’embout s’enclenche en position ouverte. Lors de l’introduction d’un embout, il se verrouille automatiquement.
  • Même les embouts les plus petits peuvent être retirés aisément, étant donné qu’ils sont décollés de l’aimant − Changement plus rapide des embouts, toujours à une seule main.

Livraison:

10× adaptateurs pour embouts 675050 réf. 6,3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier