Jeu d’embouts avec manche universel 32 pièces

Réf.: 564603 N° de catalogue.: 676160
Prix HT CHF 81.20
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 32 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 127 mm
Largeur 85 mm
Hauteur 47 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis hexagonal; Tournevis pour vis TORX®
Nombre de pièces 32
Manche universel Cliquet pour embouts 1/4 pouce
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Emballage Coffret en plastique ABS
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 564603
Numéro de catalogue 676160
EAN / GTIN 4045197635013
Réf. fabricant 676160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et fermeture rapide. Lorsqu’il est ouvert, les embouts peuvent être prélevés aisément et sont facilement accessibles grâce aux grands espacements.
Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d’embouts et d’un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4″) assortis; 1 adaptateur; 1 adaptateur; 1 cliquet pour embouts

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675105, 1 de chaque réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675115, 2 de chaque réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 675125, 1 pièce réf. 2,5; 3; 4; 5; 6
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 675155, 2 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 pièce réf. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Adapter: 1 pièce carré femelle 1/4 pouce − porte-embouts 1/4 pouce
Adaptateur rapide: 1 pièce 675050 réf. 6,3
Cliquet pour embouts 1/4 pouce: 1 pièce 676690