BOSCH Visseuse à chocs sans fil GDR 18V-200 en carton

Réf.: 2152133 N° catalogue.: Z071338
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 170.81
y compris TAR CHF 6.31
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Karton
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 200 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 3,4 min-1
Nombre de coups 0 min-1 - 4 min-1
Porte-outils 1/4'' Sechskant Uni
Poids sans batterie 1,1 kg
Longueur 225 mm
Largeur 184 mm
Hauteur 96 mm

Identification et classification

Référence article 2152133
Numéro de catalogue Z071338
EAN / GTIN 4059952596655
Réf. fabricant 06019J2105

Description

Description:

La meilleure combinaison de puissance et de taille avec un embout ¼".

  • Longueur de tête compacte de 126 mm pour travailler dans des espaces restreints
  • Couple de serrage élevé de 200 Nm, excellente autonomie de la batterie et longue durée de vie de l'outil grâce au moteur sans balais
  • Interrupteur d'accélération pour un meilleur contrôle de la vitesse et du couple
  • Téléchargements et documents