{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | L-BOXX | |
| ID fabricant | 06019J2106 | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Couple maximal | 200 Nm | |
| Porte-outils | 1/4" Sechskant Uni | |
| Poids sans batterie | 1,1 kg |
| Référence article | 2036083 | |
| Numéro de catalogue | Z071338 | |
| EAN / GTIN | 4059952596662 | |
| Réf. fabricant | 06019J2106 |