BOSCH Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-45 set

Réf.: 2151872 N° de catalogue.: Z071336
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 268.31
y compris TAR CHF 6.31
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage L-Case
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Lithium-Ionen
Tension de la batterie 18 V
Couple max. doux 21 Nm
Couple max. dur 45 Nm
Poids sans batterie 0,9 kg
Type de batterie Lithium-Ionen

Identification et classification

Référence article 2151872
Numéro de catalogue Z071336
EAN / GTIN 4059952635682
Réf. fabricant 06019K3205

Description

Description:

Une puissance fiable dans la visseuse 18V professionnelle la plus compacte de Bosch

    • Moteur sans balais avec un couple maximal de 45 Nm et une vitesse de rotation de 1 900 min-¹
    • Mandrin métallique robuste de 13 mm pour un excellent transfert de couple
    • Moteur sans balais à haut rendement prolongeant le temps de fonctionnement et la durée de vie de l'outil
    • Design léger avec une longueur de tête de seulement 159 mm et un clip ceinture pour un transport facile
  • Livraison:

    • Chargeur GAL 18V-20 Professional
    • Kit d'accessoires 82 pièces
    • L-Case Pick & Click
    • 2 x batterie GBA 18V 2,0 Ah