BOSCH Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-45 avec L-BOXX

Réf.: 2036081 N° de catalogue.: Z071336
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 165.18
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ID fabricant 06019K3201
Tension de la batterie 18 V
Poids 0,9 kg
Type de batterie Lithium-Ionen

Identification et classification

Référence article 2036081
Numéro de catalogue Z071336
EAN / GTIN 4059952605623
Réf. fabricant 06019K3201

Description

Description:

Une puissance fiable dans la visseuse 18V professionnelle la plus compacte de Bosch

    • Moteur sans balais avec un couple maximal de 45 Nm et une vitesse de rotation de 1 900 min-¹
    • Mandrin métallique robuste de 13 mm pour un excellent transfert de couple
    • Moteur sans balais à haut rendement prolongeant le temps de fonctionnement et la durée de vie de l'outil
    • Design léger avec une longueur de tête de seulement 159 mm et un clip ceinture pour un transport facile
  • Téléchargements et documents