{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Transportkoffer | |
| Référence fabricant | M18FHIWF1R-122CF | |
| Nombre de batteries incluses | 2 | |
| Type de batterie | FORGE | |
| Capacité de la batterie | 12 Ah | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Couple maximal | 2 000 Nm | |
| Couple maximal 1er niveau | 730 Nm | |
| Couple maximal 2ème niveau | 1 500 Nm | |
| Couple maximal 3ème niveau | 2 000 Nm | |
| ⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M42 | |
| Nombre de coups | 0 min-1 - 2 500 min-1 | |
| Porte-outils | 1" vierkant | |
| Poids sans batterie | 6,1 kg |
| Référence article | 2149241 | |
| Numéro de catalogue | Z070117 | |
| EAN / GTIN | 4058546563653 | |
| Réf. fabricant | 4933499201 |