MILWAUKEE Clé à chocs sans fil M18FHIWF1R-0C

Réf.: 2087077 N° de catalogue.: Z070117
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 1,538.11
y compris TAR CHF 3.11
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Transportkoffer
Référence fabricant M18 FHIWF1R-0C
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 2 000 Nm
Couple maximal 1er niveau 730 Nm
Couple maximal 2ème niveau 1 500 Nm
Couple maximal 3ème niveau 2 000 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M42
Nombre de coups 0 min-1 - 2 500 min-1
Porte-outils 1" vierkant
Poids sans batterie 6,1 kg

Identification et classification

Référence article 2087077
Numéro de catalogue Z070117
EAN / GTIN 4058546480110
Réf. fabricant 4933493140

Description

Description:

La M18 FUEL™ 1 Boulonneuse pour rail avec un couple maximal de 2000 Nm possède la puissance nécessaire pour remplacer les solutions thermiques
Avec un poids de seulement 6,1 kg, elle permet de travailler sans fatigue même pendant de longues périodes
Trois réglages de vitesse différents garantissent que le travail peut toujours être effectué à la vitesse optimale