Casque de sécurité EVOALTA Dualswitch crém ventilé blue

Réf.: 2136496 N° de catalogue.: Z097868
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 85.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu
Matériau coquille ABS
Poids 500 g
Norme EN12492, EN397, EN50365

Identification et classification

Référence article 2136496
Numéro de catalogue Z097868
EAN / GTIN 5038428865852
Réf. fabricant ARD170-400-500

Description

Exécution:

L'EVO® ALTA™ DualSwitch™ dispose du système unique de harnais JSP DualSwitch™, certifié EN 12492 et EN 397, avec un interrupteur sur la sangle de menton. La mentonnière 4 points permet de passer d'une norme à l'autre en appuyant sur un bouton.
  • module frontal interchangeable
  • Compatibilité&Accessoires
  • Protection de tous les côtés
  • Double ventilation
  • Doublure en Epp
  • confort maximal
  • ajustement sûr
  • Jugulaire à 4 points


Une impression individuelle du logo est possible à partir de 10 pièces et peut être demandée si nécessaire.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier