Casque de sécurité EVOALTA Dualswitch crém ventilé blanc

Réf.: 2136494 N° de catalogue.: Z097868
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 85.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur blanc
Matériau coquille ABS
Poids 500 g
Norme EN12492, EN397, EN50365

Identification et classification

Référence article 2136494
Numéro de catalogue Z097868
EAN / GTIN 5038428779494
Réf. fabricant ARD170-400-100

Description

Exécution:

L'EVO® ALTA™ DualSwitch™ dispose du système unique de harnais JSP DualSwitch™, certifié EN 12492 et EN 397, avec un interrupteur sur la sangle de menton. La mentonnière 4 points permet de passer d'une norme à l'autre en appuyant sur un bouton.
  • module frontal interchangeable
  • Compatibilité&Accessoires
  • Protection de tous les côtés
  • Double ventilation
  • Doublure en Epp
  • confort maximal
  • ajustement sûr
  • Jugulaire à 4 points


Une impression individuelle du logo est possible à partir de 10 pièces et peut être demandée si nécessaire.