• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Foret EXP MultiConstruction CYL-9 8 x 80 x 120 mm, d 7,2 mm

Réf.: 213445 N° de catalogue.: Z787006
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 5.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

taille du foret Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 8 mm
Queue Zylinderschaft
Longueur hélice 80 mm
Longueur totale 120 mm
Type de produit Mehrzweckbohrer

Identification et classification

Référence article 213445
Numéro de catalogue Z787006
EAN / GTIN 4059952539140
Réf. fabricant 2 608 900 621

Description

Exécution:

  • Jusqu'à 5 fois plus précis qu'un foret standard
  • Perçage de précision maximale dans divers matériaux
  • Percer avec précision est un jeu d'enfant avec la technologie Bosch Centering Geometry brevetée.
  • Amorser des trous avec….
  • Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors.