Foret EXP MultiConstruction CYL-9 4 x 45 x 75 mm, d 3,8 mm

Réf.: 213437 N° de catalogue.: Z787006
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

taille du foret Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 4 mm
Queue Zylinderschaft
Longueur hélice 45 mm
Longueur totale 75 mm
Type de produit Mehrzweckbohrer

Identification et classification

Référence article 213437
Numéro de catalogue Z787006
EAN / GTIN 4059952538976
Réf. fabricant 2 608 900 604

Description

Exécution:

  • Jusqu'à 5 fois plus précis qu'un foret standard
  • Perçage de précision maximale dans divers matériaux
  • Percer avec précision est un jeu d'enfant avec la technologie Bosch Centering Geometry brevetée.
  • Amorser des trous avec….
  • Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors.