BOSCH Set de forets SDS Plus-5X 5.5/6/7/8/10 mm, 5 pcs

Réf.: 2125347 N° de catalogue.: Z782057
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 19.20
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu du coffret Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2125347
Numéro de catalogue Z782057
EAN / GTIN 3165140941457
Réf. fabricant 2608837138

Description

Description:

Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS plus-1 - Le béton armé est un matériau courant dans la construction des infrastructures, commerces et maisons, et les artisans tels que les électriciens, les plombiers ou les installateurs de CVCA sont souvent amenés à le percer. Les forets PRO SDS plus-5X sont faits pour cette tâche difficile, avec une conception robuste à 4 taillants qui ne se coince pas et ne se brise pas en heurtant des barres d'armature. Fabriquée à partir de plaquettes en carbure de tungstène de haute qualité brasées, la tête à 4 taillants du foret PRO SDS plus-5X offre plus de commodité aux professionnels qui ont besoin de percer des trous de manière précise dans le béton armé. Ce foret béton est doté de 4 hélices qui évacuent la poussière du point d'impact et garantissent des performances efficaces et durables. Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

Contenu:

Diamètre mm 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0
Longueur de travail mm 50 / 50 / 100 / 100 / 100
Longueur totale mm 110 / 110 / 160 / 160 / 160

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier