BOSCH Set de forets SDS Plus-5X 6/6/8/8/10 mm, 5 pcs

Réf.: 2125269 N° catalogue.: Z782057
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 19.25
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu du coffret Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2125269
Numéro de catalogue Z782057
EAN / GTIN 6949509224057
Réf. fabricant 2608833911

Description

Description:

Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS plus-1 - Le béton armé est un matériau courant dans la construction des infrastructures, commerces et maisons, et les artisans tels que les électriciens, les plombiers ou les installateurs de CVCA sont souvent amenés à le percer. Les forets PRO SDS plus-5X sont faits pour cette tâche difficile, avec une conception robuste à 4 taillants qui ne se coince pas et ne se brise pas en heurtant des barres d'armature. Fabriquée à partir de plaquettes en carbure de tungstène de haute qualité brasées, la tête à 4 taillants du foret PRO SDS plus-5X offre plus de commodité aux professionnels qui ont besoin de percer des trous de manière précise dans le béton armé. Ce foret béton est doté de 4 hélices qui évacuent la poussière du point d'impact et garantissent des performances efficaces et durables. Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

Contenu:

Diamètre mm
6,0 / 6,0 / 8,0 / 8,0 / 10,0
Longueur de travail mm
100 / 100 / 100 / 100 / 100
Longueur totale mm
160 / 160 / 160 / 160 / 160