{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | LH-600 | |
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 0 mm - 600 mm | |
| Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 972 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Incrément numérique convertible | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
| Diagonale d'écran | 21,3 cm | |
| Affichage avec rétroéclairage | oui | |
| Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
| Répétabilité (plan) | 0,4 µm | |
| Rectitude | 4 µm | |
| Ecart de perpendicularité (frontal) | 5 µm | |
| Méthode de déplacement du chariot de mesure | pneumatique | |
| Exécution | avec poignée | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Nombre de batteries incluses | 1 | |
| Type de batterie | Nickel-hydrure métallique | |
| Force de mesure | 1 N | |
| Métrologie | numérique | |
| Hauteur totale | 996 mm | |
| Poids | 26,1 kg | |
| Type de produit | colonne de mesure |
| Référence article | 2124901 | |
| Numéro de catalogue | 405308 | |
| EAN / GTIN | 7612428107648 | |
| Réf. fabricant | PROMO016 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |