Colonne de mesure 2D numérique Linear Height, Type: PROMO015

Réf.: 2124730 N° catalogue.: 405308
Remise
CHF 10,620.82
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
Prix HT CHF 7,546.00
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LH-600
Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 600 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 972 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Diagonale d'écran 21,3 cm
Affichage avec rétroéclairage oui
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Répétabilité (plan) 0,4 µm
Rectitude 4 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 5 µm
Méthode de déplacement du chariot de mesure pneumatique
Exécution Sans poignée
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Nickel-hydrure métallique
Force de mesure 1 N
Métrologie numérique
Hauteur totale 996 mm
Poids 26,1 kg
Type de produit colonne de mesure

Identification et classification

Référence article 2124730
Numéro de catalogue 405308
EAN / GTIN 7612428107631
Réf. fabricant PROMO015
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La colonne de mesure Linear Height LH-600F/FG est un appareil 2D haut de gamme combinant commande intuitive, multifonctionnalité et précision exceptionnelle.
  • Les mesures peuvent être effectuées via le boîtier de commande hybride avec écran tactile et clavier à membrane intégré
  • Incrément numérique minimum de 0,1 µm
  • Excellente précision de (1,1+0,6L/600) µm
  • Sortie de données Digimatic bidirectionnelle (Digimatic S1)
  • Les résultats de mesure peuvent être imprimés sur une imprimante de reçus ou une imprimante Digimatic (DP-1VA) et envoyés à un PC via une communication sans fil, un câble USB ou une clé USB
  • Mécanisme d’entraînement pneumatique
  • Exécution automatique des programmes de pièces appris
  • Excellente visualisation des comparaisons de tolérance GO/±NG
  • Fonctionnement autonome sur batterie

Livraison:

Avec câble secteur (CEE) et e-Learning