METABO Set de Fraises-SP, 8MM, 6 pièces

Réf.: 2121519 N° catalogue.: Z791403
Nouveau produit
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 25.80
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 8 mm
Nombre de fraises 6

Identification et classification

Référence article 2121519
Numéro de catalogue Z791403
EAN / GTIN 4007430171917
Réf. fabricant 631040000

Description

Description:

Découvrez l'assortiment de fraises Metabo-SP de haute qualité et fiable, spécialement conçu pour des projets exigeants. Cet ensemble offre une sélection complète de fraises qui vous permettent d'amener vos travaux de menuiserie à un niveau supérieur.

Livraison:

2 x fraises à rainurer: 8 mm; 12 mm; 1 x fraise à gouge: 12,7 mm, R 6,3 mm; 1 x fraise à arrondir avec roulement à billes: 21,8 mm, R 6,3 mm; 1 x fraise à profil avec roulement à billes: 25 mm, R 4,5 mm; 1 x fraise à rainure en V 12,7 mm 14°