METABO Set de Fraises-SP, 8MM, 15 pièces

Réf.: 2121520 N° catalogue.: Z791403
Nouveau produit
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 8 mm
Nombre de fraises 15

Identification et classification

Référence article 2121520
Numéro de catalogue Z791403
EAN / GTIN 4007430171924
Réf. fabricant 631039000

Description

Description:

Découvrez l'assortiment de fraises Metabo-SP de haute qualité et fiable, spécialement conçu pour des projets exigeants. Cet ensemble offre une sélection complète de fraises qui vous permettent d'amener vos travaux de menuiserie à un niveau supérieur.

Livraison:

4 x fraises à rainurer: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x fraises à gouge: 12,7 mm, R 6,3 mm; 9,5 mm, R 4,8 mm; 21,8 mm, R 6,3 mm; 1 x fraise à chanfreiner/en affleurement: 31,5 mm, 45°; 1 x fraise à rainure en V: 12,7 mm, 14°; 2 x fraises à arrondir: 28,1 mm, R 9,5 mm; 21,8 mm, R 6,3 mm; 1 x fraise en affleurement: 12,7 mm; 1 x fraise à queues d'aronde: 12,7 mm, 14°; 1 x fraise à profil: 25 mm, R 4,5 mm; 1 x fraise à feuillurer: 22,2 mm