BOSCH PRO Lame segment AII 65 APIB 40 mm

Réf.: 2120135 N° de catalogue.: Z071234
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 20.95
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils Starlock
Largeur de coupe 65 mm
Sommaire 1

Identification et classification

Référence article 2120135
Numéro de catalogue Z071234
EAN / GTIN 4059952629353
Réf. fabricant 2608669078

Description

Description:

Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 20 AB. Les professionnels qui apprécient la capacité des outils multifonctions à effectuer des coupes plongeantes, des coupes à ras et des découpes précises ont besoin d'une lame tout aussi polyvalente qui excelle dans ces tâches  La lame PRO AII 65 APIB est non seulement très performante sur de nombreux matériaux, mais elle offre aussi une durée de vie exceptionnelle. La lame pour coupe plongeante PRO AII 65 APIB est fabriquée en bimétal pour plus de résistance et de solidité. Ses dents sont enduites pour accroître sa durabilité. La conception Curved-Tec de la lame en fait l'alliée idéale pour des coupes plongeantes sans déchirure. . Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes.